Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON HFD3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEQ 46MX82

EATON HFD3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter

På lager
Vare: AG8PEQ Modell: HFD3200Kryssref: 46MX82
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
24 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps200A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)10.49
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

Eaton HFD3200 bolt på strømbryter er egnet for å beskytte utstyr for ventilasjon, oppvarming, kjøling og klimaanlegg mot strømoverbelastning og kortslutning. Eaton tilbyr effektbryterkapslinger som er ideelle for å installere denne effektbryteren.

Egenskaper:

  • Denne strømbryteren har en termisk-magnetisk utløserenhet for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Den har en bolt-on monteringsmulighet for enkel installasjon og sikker kabling.
  • Den har en ramme i F-stil for sikker montering.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvor skal denne Eaton HFD3200 bolt-on kretsbryteren monteres?

A. Denne strømbryteren kan monteres på paneler og paneler sikkert.

Sp. Hvordan kobler jeg denne Eaton HFD3200 påskrudd strømbryter?

A. Denne strømbryteren har skrueterminaler for installasjon av ledninger. Ledningene kan sikres ved å feste skruklemmene.

Spørsmål. Hva er spenningen til denne Eaton HFD3200 effektbryteren?

A. Denne kretsbryteren er klassifisert til 600VAC / 250VDC.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON HFD2225 C Complete Molded Case Circuit Breaker C | AG8PDW HFD2225225A2600V18 067 NOK
EATON HFD3015 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V12 203 NOK
EATON HFD3020 C komplett støpt kasse effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V12 203 NOK
EATON HFD3025 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V13 514 NOK
EATON HFD3030 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V12 203 NOK
EATON HFD3035 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter | AG8PEB HFD303535A3600V14 419 NOK
EATON HFD3040 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Hfd, Complete Breaker | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V12 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON HFD3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Hfd, komplett bryter
24 721 NOK / enhet