Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON GHB3100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NXD 46MX60

EATON GHB3100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter

På lager
Vare: AG8NXD Modell: GHB3100Kryssref: 46MX60
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
16 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering14kAIC @ 480V
amps100A
RammetypeGHB
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.68
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

Eaton GHB3100 påskrudd effektbryter er egnet for å beskytte utstyr for ventilasjon, oppvarming, kjøling og klimaanlegg mot strømoverbelastning og kortslutning.

Egenskaper:

  • Denne strømbryteren har en termisk-magnetisk utløserenhet for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Den har bolt-on monteringsmulighet for enkel installasjon og sikker kabling.
  • Den har en knastorientering for å tillate rett ledning gjennom samleskinnene for å eliminere pigtail-ledninger.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke ledningsstørrelser er kompatible med denne Eaton GHB3100 påskrudd strømbryter?

A. Denne strømbryteren støtter 14 - 4 AWG kobber- eller aluminiumsledninger.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Eaton GHB3100 påskrudd kretsbryter?

A. Denne kretsbryteren kan enkelt boltes på bakveggen på panelplaten for en sikker passform.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeAntall polerSpenningPris
EATON DK3300 C Complete Molded Case effektbryter, K-Frame, Dk, komplett bryter | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V13 583 NOK
EATON DK3400 C Complete Molded Case effektbryter, K-Frame, Dk, komplett bryter | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V27 413 NOK
EATON GHB2090 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V6 006 NOK
EATON GHB2100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V6 006 NOK
EATON GHB3015 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V6 878 NOK
EATON GHB3020 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWL 46MX49 GHB302014kAIC @ 480V20AGHB3480V6 878 NOK
EATON GHB3025 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V7 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GHB3100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter
16 219 NOK / enhet