Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FJ3054-1012S Hunn O-ring slangekobling 12 Dash | AC4FAH 2ZJC5

EATON FJ3054-1012S Hunn O-ring slangekobling 12 Dash

På lager
Vare: AC4FAH Modell: FJ3054-1012SKryssreferanse: 2ZJC5
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
1 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ringslange for kvinner
Dash Størrelse12
Slange inne i Dia.0.63 "
Slange utenfor Dia.0.98 "
MaterialeStål
Maks. Arbeids press500 PSI
Min. Burst Press2000 PSI
Kjølemedietype134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 og R404A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307215000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hunntråd (in.) (7 / 8-18)

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.SakPris
EATON FJ3012-01-1012S Kvinnelig lavsideslangekobling 12 Dash | AC4EWE 2ZHY4 FJ3012-01-1012S120.63 "0.98 "Kvinnelig lavsideslangeslang1 090 NOK
EATON FJ3012-02-1010S Kvinnelig lavsideslangetilpasning 10 Dash | AC4EWF 2ZHY5 FJ3012-02-1010S100.5 "0.78 "Kvinnelig lavsideslangeslang1 066 NOK
EATON FJ3012-03-1212S Kvinnelig lavsideslangetilpasning 12 Dash | AC4EWG 2ZHY6 FJ3012-03-1212S120.63 "0.98 "Kvinnelig lavsideslangeslang1 854 NOK
EATON FJ3013-01-0810S Kvinnelig slangekoppling på kvinnelig side 10 Dash | AC4EWH 2ZHY7 FJ3013-01-0810S100.5 "0.78 "Kvinne høysideslange montering1 029 NOK
EATON FJ3013-02-0606S Høysideslange for kvinner 6 Dash | AC4EWJ 2ZHY8 FJ3013-02-0606S60.31 "0.58 "Kvinne høysideslange montering930NOK
EATON FJ3013-03-0808S høysideslange for kvinner 8 Dash | AC4EWK 2ZHY9 FJ3013-03-0808S80.41 "0.7 "Kvinne høysideslange montering860NOK
EATON FJ3053-0606S Hunn O-ring slangekobling 12 Dash | AC4FAE 2ZJC2 FJ3053-0606S120.31 "0.58 "O-ringslange for kvinner1 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FJ3054-1012S Hunn O-ring slangekobling 12 Dash
1 165 NOK / enhet