Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FF1010-1612S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb Kvinnelig karbonstål | AD9YHU 4VTC2

EATON FF1010-1612S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hun karbonstål

På lager
Vare: AD9YHU Modell: FF1010-1612SKryssreferanse: 4VTC2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett
SAE-størrelse for kvinner (tommer)1-1/16-12
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.59 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-5/16-12
Maks. Arbeids press1800 PSI
GjengetypeMann ORB til kvinnelig ORB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON FF1010-0406S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb Kvinnelig karbonstål | AD9YEV 4VRZ5 FF1010-0406S1.260 "3500 psi125NOK
EATON FF1010-0604S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb Kvinnelig karbonstål | AD9YEX 4VRZ7 FF1010-0604S1.06 "4500 PSI96NOK
EATON FF1010-1006S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb Kvinnelig karbonstål | AD9YHJ 4VTA2 FF1010-1006S0.81 "3500 psi109NOK
EATON FF1010-1008S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb Kvinnelig karbonstål | AD9YHK 4VTA3 FF1010-1008S1.25 "3000 psi294NOK
EATON FF1010-1206S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb Kvinnelig karbonstål | AD9YHM 4VTA5 FF1010-1206S1"3500 psi239NOK
EATON FF1010-1208S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb Kvinnelig karbonstål | AD9YHN 4VTA6 FF1010-1208S1"3000 psi128NOK
EATON FF1010-1210S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb Kvinnelig karbonstål | AD9YHP 4VTA7 FF1010-1210S1.44 "2500 PSI179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FF1010-1612S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hun karbonstål
250NOK / enhet