Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FDC3090 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter | AG8NML

EATON FDC3090 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter

På lager
Vare: AG8NML Modell: FDC3090

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering100kAIC @ 480V
amps90A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
EATON FDC2015 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter | AG8NLN FDC201515A2-
RFQ
EATON FDC2020 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter | AG8NLP FDC202020A210 196 NOK
EATON FDC2040 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter | AG8NLQ FDC204040A2-
RFQ
EATON FDC2050 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter | AG8NLR FDC205050A210 196 NOK
EATON FDC2060 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter | AG8NLT FDC206060A210 196 NOK
EATON FDC2070 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter | AG8NLU FDC207070A2-
RFQ
EATON FDC2080 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter | AG8NLV FDC208080A216 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FDC3090 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdc, komplett bryter
19 372 NOK / enhet