EATON FDB3125 C komplett støpt kapslingsbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter | AG8NLL

EATON FDB3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter

Vare: AG8NLL Modell: FDB3125

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering14kAIC @ 480V
amps125A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)12.7

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerPris
EATON FDB2015 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter | AG8NKM FDB201514kAIC @ 600V15A25 779 NOK
EATON FDB2020 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter | AG8NKN FDB202014kAIC @ 600V20A25 779 NOK
EATON FDB2025 C komplett støpt kasse effektbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter | AG8NKP FDB202514kAIC @ 600V25A25 779 NOK
EATON FDB2030 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter | AG8NKQ FDB203014kAIC @ 600V30A25 779 NOK
EATON FDB2035 C komplett støpt kasse effektbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter | AG8NKR FDB203514kAIC @ 600V35A25 779 NOK
EATON FDB2040 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter | AG8NKT FDB204014kAIC @ 600V40A25 779 NOK
EATON FDB2045 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter | AG8NKU FDB204514kAIC @ 600V45A25 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FDB3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fdb, komplett bryter