Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FD90-1044-05-04 Hurtigkoplingsplugg 1/2-20 tommer Sae | AD9YNT 4VTT8

EATON FD90-1044-05-04 Hurtigkoblingsplugg 1/2-20 tommer Sae

På lager
Vare: AD9YNT Modell: FD90-1044-05-04Kryssreferanse: 4VTT8
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
LagermaterialeRustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Strømningshastighet0.5 gpm
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press7000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingPD351
SAE rett tråd (inn.)1 / 2-20
ForsegleSkyll ansiktet
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeSkyll ansiktet
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/2 "-20
typenKoblingsplugg (nippel)
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FD90-1044-05-04 Hurtigkoblingsplugg 1/2-20 tommer Sae
370NOK / enhet