Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FC332-10-50 Stikkontaktløs slange 5/8 | AA2AZR 10C325

EATON FC332-10-50 Stikkontaktløs slange 5/8

På lager
Vare: AA2AZR Modell: FC332-10-50Kryssreferanse: 10C325

Få tak i det Mai 6, mandag
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
11 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocketless slange
Dash Størrelse10
Slange inne i Dia.5 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.91 "
Min. Bøy Radius6"
Driftstrykk250 psi
Temp. Område-40 til 302 grader
typenLavtrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusPris
EATON FC332-04-R500 Slange uten stikkontakter 1/4" 500 fot | AA2AZH 10C317 FC332-04-R50041 / 4 "500ft.0.49 "3"53 802 NOK
EATON FC332-06-R500 Slange uten stikkontakter 3/8" 500 fot | AA2AZJ 10C318 FC332-06-R50063 / 8 "500ft.0.63 "3"54 679 NOK
EATON FC332-08-R500 Slange uten stikkontakter 1/2" 500 fot | AA2AZK 10C319 FC332-08-R50081 / 2 "500ft.0.75 "5"70 771 NOK
EATON FC332-10-R400 Slangeløs slange 5/8 tommer 400 fot | AA2AZL 10C320 FC332-10-R400105 / 8 "400ft.0.91 "6"72 674 NOK
EATON FC332-12-R350 Slange uten stikkontakter 3/4" 350 fot | AA2AZM 10C321 FC332-12-R350123 / 4 "350ft.1.04 "7"72 328 NOK
EATON FC332-04-50 Stikkontaktløs slange 1/4 | AA2AZN 10C322 FC332-04-5041 / 4 "50ft.0.49 "3"5 591 NOK
EATON FC332-06-50 Stikkontaktløs slange 3/8 | AA2AZP 10C323 FC332-06-5063 / 8 "50ft.0.63 "3"6 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FC332-10-50 Stikkontaktløs slange 5/8
11 004 NOK / enhet