Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G400-A-BR adapter 4 tommers 100 psi hannadapter x Fnpt | AE3CWA 5CGF9

DIXON G400-A-BR Adapter 4 tommers 100 Psi hannadapter x Fnpt

På lager
Vare: AE3CWA Modell: G400-A-BRKryssreferanse: 5CGF9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeHannadapter x FNPT
Koblingsstørrelse4"
KoblingstypeA
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press100 psi
Rørstørrelse4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.341
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON G100-A-BR adapter 1 tommers 250 psi hannadapter x Fnpt | AE3CUQ 5CGC7 G100-A-BR1"250 psi1"285NOK
DIXON G150-A-BR adapter 1-1 / 2 tommers 250 psi hannadapter x Fnpt | AE3CUZ 5CGD5 G150-A-BR1.5 "250 psi1.5 "428NOK
DIXON G200-A-BR adapter 2 x 2 tommer 250 psi hannadapter x Fnpt | AE3CVH 5CGE3 G200-A-BR1.5 "250 psi2"543NOK
DIXON G300-A-BR adapter 3 tommers 125 psi hannadapter x Fnpt | AE3CVR 5CGF1 G300-A-BR3"125 psi3"962NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G400-A-BR Adapter 4 tommers 100 Psi hannadapter x Fnpt
1 536 NOK / enhet