Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON G150-A-BR adapter 1-1 / 2 tommers 250 psi hannadapter x Fnpt | AE3CUZ 5CGD5

DIXON G150-A-BR Adapter 1-1/2 tommers 250 Psi hannadapter x Fnpt

På lager
Vare: AE3CUZ Modell: G150-A-BRKryssreferanse: 5CGD5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeHannadapter x FNPT
Koblingsstørrelse1.5 "
KoblingstypeA
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON G100-A-BR adapter 1 tommers 250 psi hannadapter x Fnpt | AE3CUQ 5CGC7 G100-A-BR1"250 psi1"285NOK
DIXON G200-A-BR adapter 2 x 2 tommer 250 psi hannadapter x Fnpt | AE3CVH 5CGE3 G200-A-BR1.5 "250 psi2"543NOK
DIXON G300-A-BR adapter 3 tommers 125 psi hannadapter x Fnpt | AE3CVR 5CGF1 G300-A-BR3"125 psi3"962NOK
DIXON G400-A-BR adapter 4 tommers 100 psi hannadapter x Fnpt | AE3CWA 5CGF9 G400-A-BR4"100 psi4"1 536 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON G150-A-BR Adapter 1-1/2 tommers 250 Psi hannadapter x Fnpt
428NOK / enhet