EATON CH245 Miniature Circuit Breaker, Type CH, 45A, 2P, 10kAIC | CE6GHN

EATON CH245 Miniature Circuit Breaker, Type CH, 45A, 2P, 10kAIC

Vare: CE6GHN Modell: CH245
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps45
RammetypeCH
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Produktdetaljer:

    • Eaton CH245 miniature circuit breaker to protect electrical appliances against severe overloads and short circuits; ideal for panelboards
    • Features CH frame design having 2 pole, single phase configuration
    • Equipped with shunt trip, plug-on mounting & load side lug terminals
    • Fungerer ved temperaturer mellom 60 og 75 grader C
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON CH110 effektbryter, CH-type, 1 pol, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
RFQ
EATON CH115CAFPN Combination Fireguard Arc Fault Circuit Breaker, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V1 095 NOK
RFQ
EATON CH115EPD Jordfeilutstyrsbeskyttelse, Type CH, 15 A, 120 VAC, 1 pol | CE6GGE CH115EPD151120V-
RFQ
EATON CH115ST Miniatyrbryter, Type CH, 1 pol, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
RFQ
EATON CH120AFGF Cutler Hammer effektbryter, 20A, 120VAC, enkeltpolet, termisk magnetisk | CE6GGG CH120AFGF201120V-
RFQ
EATON CH120CAF Cutler Hammer effektbryter, enkeltpolet, 20A,120/240VAC, 3/4 i bredden | CE6GGH CH120CAF201120V1 199 NOK
RFQ
EATON CH120CAFA kombinasjon brannvakt / lysbuefeilkretsbryter, 20A, 1 pol | CE6GJ CH120CAFA201120V1 199 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CH245 Miniature Circuit Breaker, Type CH, 45A, 2P, 10kAIC