Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CCH3100 Cc lukket bryter, støpt hus bryter, høy avbruddskapasitet, 125 A, 100 kaic | AG8MJC

EATON CCH3100 ​​Cc lukket bryter, støpt kassebryter, høy avbruddskapasitet, 125 A, 100 kaic

På lager
Vare: AG8MJC Modell: CCH3100
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
16 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering22kAIC @ 240V
amps100A
RammetypeCC
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)21.59

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeSakAntall polerPris
EATON CCH2100 Effektbryter Feed-thru 100 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHX CCH210022kAIC @ 240V100ACCCircuit Breaker2-
RFQ
EATON CCH2125 Strømbryter Feed-thru 125 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHY CCH212522kAIC @ 240V125ACCCircuit Breaker2-
RFQ
EATON CCH2150 Effektbryter Feed-thru 150 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHZ CCH215022kAIC @ 240V150ACCCircuit Breaker2-
RFQ
EATON CCH2175 Effektbryter Feed-thru 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MJA CCH217522kAIC @ 240V175ACCCircuit Breaker2-
RFQ
EATON CCH2200 Strømbryter Feed-thru 200 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MJB CCH220022kAIC @ 240V200ACCCircuit Breaker2-
RFQ
EATON CCH3125 Type Cc støpt kasse effektbryter | AG8MJD CCH312522kAIC @ 240V125ACCCircuit Breaker3-
RFQ
EATON CCH3150 Cc lukket bryter, støpt kassebryter, høy avbruddskapasitet, 150 A, 100 kaic | AG8MJE CCH315022kAIC @ 240V150ACCCircuit Breaker3-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CCH3100 ​​Cc lukket bryter, støpt kassebryter, høy avbruddskapasitet, 125 A, 100 kaic
16 487 NOK / enhet