Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BW2175 Type Bw effektbryter, plug-on effektbryter, 175 A, 10 Kaic | AG8MGA

EATON BW2175 Type Bw effektbryter, plug-on effektbryter, 175 A, 10 Kaic

På lager
Vare: AG8MGA Modell: BW2175
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
2 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps175A
RammetypeBW
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87

Produktdetaljer:

Eaton BW2175 strømbryter er en Eaton Type BW hovedstrømbryter som brukes for å beskytte tilkoblede enheter mot elektriske skader på grunn av overbelastning (overstrøm) eller kortslutning. Den styrer strømmen til utstyret for oppvarming, klimaanlegg og kjøling (HVAC).

Egenskaper:

  • Eaton BW2175 kretsbryter rommer 2 AWG til 300 kcmil ledninger laget av aluminium eller kobber.
  • Dens plug-on monteringsstil med linjesideterminaler muliggjør enkel installasjon på paneler eller sentralbord.
  • Denne 2-polede kretsbryteren er utstyrt med termiske og magnetiske kontakter for rask beskyttelse av tilkoblede kretser.
  • Den kombineres i serie med brytere av typen BD, BR, BQ, BQC og GFCB for avbruddsklassifisering på 22kAIC (med BRH hoved) og 25kAIC (med BWH hoved).

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton ECB-type enhetskapsler: Denne Eaton BW2175-bryteren kan enkelt passe på disse enhetskapslene for jevn drift, enkel kontroll og for å forhindre utilsiktet kontakt med strømførende deler.
  • Lastsentre og paneler: Denne kretsbryteren installeres på lastsentrene for rask kontroll av de tilkoblede kretsene.

Standarder og godkjenninger:

  • Federal spesifikasjonsklassifisering W-C375
  • UL 489

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de forskjellige ytelsesvurderingene til denne Eaton BW2175-kretsbryteren?

A. Eaton BW2175 bryter har en strømstyrke på 175A, en spenningsklassifisering på 120 / 240V og en avbruddsvurdering på 10kAIC.

Q. Hva er årsakene til hyppig utløsning av effektbryteren?

A. En kretsoverbelastning, kortslutning, jordfeilstøt, defekt kretsbryter eller en lysbuefeil kan forårsake utløsning av kretsbryteren.

Sp. Hva er punkter å inspisere før du bruker denne Eaton BW2175 strømbryteren?

A.

  • Fjern støv, skitt, fett eller fuktighet fra enheten.
  • Kontroller at de mekaniske koblingene er ledige for å snuble eller slå enheten på/av.
  • Inspiser enheten for sprekker, avskallinger, misfarging eller brente merker. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.
  • Fjern eventuelle sikkerhetsfarer i nærheten av det installerte området.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsPris
EATON BW2100 Bolt On Circuit Breaker Bw 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MFX BW210010kAIC @ 240V100A2 440 NOK
EATON BW2125 Bolt On Circuit Breaker Bw 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MFY BW212510kAIC @ 240V125A2 440 NOK
EATON BW2150 Type Bw effektbryter, plug-on effektbryter, 150 A, 10 Kaic | AG8MFZ BW215010kAIC @ 240V150A2 440 NOK
EATON BW2200 Type Bw effektbryter, plug-on effektbryter, 200 A, 10 Kaic | AG8MGB BW220010kAIC @ 240V200A2 440 NOK
EATON BW2225 Type Bw effektbryter, plug-on effektbryter, 225 A, 10 Kaic | AG8MGC BW222510kAIC @ 240V225A2 440 NOK
EATON BWH2100 Type Hovedstrømbryter, Hovedstrømbryter, 100 A, 25 Kaic | AG8MGD BWH210025kAIC @ 240V100A5 449 NOK
EATON BWH2125 Type Hovedstrømbryter, Hovedstrømbryter, 125 A, 25 Kaic | AG8MGE BWH212525kAIC @ 240V125A5 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BW2175 Type Bw effektbryter, plug-on effektbryter, 175 A, 10 Kaic
2 440 NOK / enhet