Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BD1520 termisk magnetisk effektbryter, type Bd 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | BJ7QAR

EATON BD1520 termisk magnetisk effektbryter, type Bd 1-tommers Ctl plug-on effektbryter

På lager
Vare: BJ7QAR Modell: BD1520
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
928NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

Eaton BD1520 BR-serien termisk-magnetisk kretsbryter plugges inn i lastsentre og paneltavler. Det hjelper med å bryte strømmen hvis det oppdages feil i kretsen.

Egenskaper:

  • Eaton BD1520 BR-serien termisk-magnetisk kretsbryter kobles til strømforsyningen gjennom samleskinner, og organiserer dermed kretskortene og eliminerer behovet for pigtail-ledninger.
  • Denne strømbryteren av tandemtypen tillater 15 og 20A strøm ved 120VAC spenning.
  • Den tilbyr en vippehåndtaksaktiveringsmetode for å kontrollere strømmen av elektrisk strøm.
  • Denne enpolede enheten tillater plug-on montering for sikker installasjon.
  • Produktet inkluderer en avvisningsflik for å forhindre montering på et panel som ikke er CTL.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 489

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en tandembryter?

A. Det er en type kretsbryter som rommer to 120V-kretser i et enkelt spor i kretsbryterboksen.

Sp. Hvorfor utløses strømbrytere?

A.

  • Krets overbelastning
  • Kortslutninger
  • Overspenning i jordfeil
  • Defekt kretsbrudd
  • Buefeil

Sp. Hva er tingene du bør inspisere når du bruker en strømbryter?

A.

  • Fjern støv eller fuktighet fra overflaten av strømbryteren med et vakuum eller en klut. Ikke blås rusk inn i strømbryteren.
  • Bytt til PÅ og AV flere ganger for å sikre at de mekaniske koblingene er ledige.
  • Sjekk basen, betjeningshåndtaket og dekselet for eventuelle sprekker, misfarging og flis.
  • Sjekk kontakter og terminaler for tegn på overoppheting og løshet.
  • Sjekk monteringsutstyret og området der det er installert.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BQ215215 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDG BQ21521515A-240V933NOK
EATON BQ215220 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDH BQ21522015A-240V933NOK
EATON BQ215230 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDJ BQ21523015A-240V933NOK
EATON BQ215240 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDK BQ21524015A-240V933NOK
EATON BQ215250 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDL BQ21525015A-240V933NOK
EATON BQ2202115 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDM BQ220211515A-120V933NOK
EATON BQ2202120 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl Plug-On effektbryter | AG8MDN BQ220212020A-120V933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BD1520 termisk magnetisk effektbryter, type Bd 1-tommers Ctl plug-on effektbryter
928NOK / enhet