Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BAB2020 Magnetisk effektbryter, Bolt-On-montering, Bryternøytral, 20 A, To-polet, 120/240 V | AG8MBN

EATON BAB2020 Magnetisk kretsbryter, Bolt-On-montering, Bryternøytral, 20 A, To-polet, 120/240 V

På lager
Vare: AG8MBN Modell: BAB2020
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps20A
RammetypeBAB
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)23.5

Produktdetaljer:

    • Quicklag BAB Series miniatyrbryter designet for å tilby overlegen beskyttelse mot overbelastning i paneltavler og andre følsomme elektriske kretser
    • Har en fast termisk-magnetisk tur for å gi langvarige og øyeblikkelige funksjoner
    • Utstyrt med påmonteringsmontering for enkel installasjon
    • CSA godkjent og UL oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BAB1010 Magnetisk effektbryter, 10 A, enpolet, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V351NOK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V335NOK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbryter, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V1 481 NOK
EATON BAB1020 Magnetisk effektbryter, Bolt-On-montering, høyintensitetsutladning, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V335NOK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbryter, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 481 NOK
EATON BAB1020S1 Magnetisk effektbryter, bolt-på-montering, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V5 708 NOK
EATON BAB1025 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 25 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BAB2020 Magnetisk kretsbryter, Bolt-On-montering, Bryternøytral, 20 A, To-polet, 120/240 V
729NOK / enhet