Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 6709 ventil 3-veis multippel avstengning | AB3XBB 1VRB5

EATON 6709 ventil 3-veis multippel avstengning

På lager
Vare: AB3XBB Modell: 6709Kryssreferanse: 1VRB5
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
997NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlere avstengningsventiler
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
HåndtakstypeSpaken betjent
Maks. Press30 psi
Total høyde3"
Total lengde2.375 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Ventildesign3-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
EATON 6749 Ventil Messing Fp Til Fp Til Messing | AB3XBA 1VRB4 67491 / 4 "653NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 6709 ventil 3-veis multippel avstengning
997NOK / enhet