Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 500025-16s adapter Jic til flens 1 5/16-12 x 1 | AD9XXH 4VRA4

EATON 500025-16s Adapter Jic To Flens 1 5/16-12 x 1

På lager
Vare: AD9XXH Modell: 500025-16sKryssreferanse: 4VRA4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Flensestørrelse1 inn.
Lengde2.01 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)1-5/16-12
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeMannlig JIC til Split Flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eaton 500025-16s delt flensadapter konverterer Code 61 eller Code 62 flensporter til JIC eller O-Ring Face Seal (OFS) koblinger.

Egenskaper:

  • Denne enheten kobler kompatible hydraulikkslanger til mobilt maskineri og utstyr.
  • Den har en flensforbindelse i den ene enden og en JIC-forbindelse (Joint Industry Council) i den andre enden.
  • Den har korrosjonsbestandig, trivalent kromsinkbelegg som er svært miljøvennlig og mindre giftig.

Standarder og godkjenninger:

  • SAE/JIC 37 grader

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor bruke Eaton 500025-16s?

A. Det gjør det enkelt å justere slangen. Når den er på plass, kan slangeenheten erstattes med standard slangesvingende ender.

Q. Hva er arbeidstemperaturområdet til denne enheten?

A. Den tåler temperaturer mellom -65 og 400 grader Fahrenheit.

Sp. Hva er Eaton 500025-16s bygget av?

A. Den er laget av karbonstål.

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishMonteringsmaterialeLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON J10CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZUZ 4HM17 J10CBORettPlain316 rustfritt stål1.89 "7 / 8-143000 psiMannlig PT til mannlig JIC539NOK
EATON J12CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVB 4HM19 J12CBORettPlain316 rustfritt stål2.06 "1-1/16-123000 psiMannlig PT til mannlig JIC769NOK
EATON J4-4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBORettPlain316 rustfritt stål1.42 "7 / 16-204500 PSIMannlig PT til mannlig JIC416NOK
EATON J4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVF 4HM23 J4CBORettPlain316 rustfritt stål1.22 "7 / 16-204500 PSIMannlig PT til mannlig JIC180NOK
EATON J5-4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBORettPlain316 rustfritt stål1.42 "1 / 2-204000 PSIMannlig PT til mannlig JIC312NOK
EATON J6-6CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBORettPlain316 rustfritt stål1.43 "9 / 16-184000 PSIMannlig PT til mannlig JIC271NOK
EATON J6CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVM 4HM29 J6CBORettPlain316 rustfritt stål1.43 "9 / 16-184000 PSIMannlig PT til mannlig JIC245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 500025-16s Adapter Jic To Flens 1 5/16-12 x 1
470NOK / enhet