Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2246-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae Orb hunn karbonstål | AH8RNP 38YP67

EATON 2246-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae Orb hunn karbonstål

På lager
Vare: AH8RNP Modell: 2246-16-16SKryssreferanse: 38YP67
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
993NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.13
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1 "-11-1 / 2
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-5 / 16 "-12
Maks. Arbeids press2500
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2246-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf Hann Sae Orb Hunn Carbon Steel | AH8RNJ 38YP62 2246-2-4S1.095000Mannlig PT203NOK
EATON 2246-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf Hann Sae Orb Hunn Carbon Steel | AH8RNK 38YP63 2246-4-6S1.364000Mannlig PT266NOK
EATON 2246-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf Hann Sae Orb Hunn Carbon Steel | AH8RNL 38YP64 2246-6-8S1.454000Mannlig PT189NOK
EATON 2246-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf Hann Sae Orb Hunn Carbon Steel | AH8RNM 38YP65 2246-8-10S1.783000Mannlig PT320NOK
EATON 2246-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae Orb hunn karbonstål | AH8RNN 38YP66 2246-12-12S1.923000Mannlig PT447NOK
EATON 2244-12-12S Adapter FNPT-FJIC 3/4-14 1-1/16-12 Albue | AJ2GNN 49U021 2244-12-12S3"3000Kvinnelig PT460NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2246-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae Orb hunn karbonstål
993NOK / enhet