Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2242-8-10s Slangeadapter Npt To Jic 7/8-14 x 1/2-14 | AD9XRL 4VPT7

EATON 2242-8-10s slangeadapter Npt til Jic 7/8-14 x 1/2-14

På lager
Vare: AD9XRL Modell: 2242-8-10sKryssreferanse: 4VPT7
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse1 / 2-14
AdaptertypeRett
JIC-størrelse for kvinner (in.)7 / 8-14
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.47 "
Maks. Arbeids press3000 psi
GjengetypeKvinne NPT til kvinnelig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishMonteringsmaterialeLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON J10CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZUZ 4HM17 J10CBORettPlain316 rustfritt stål1.89 "7 / 8-143000 psiMannlig PT til mannlig JIC533NOK
EATON J12CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVB 4HM19 J12CBORettPlain316 rustfritt stål2.06 "1-1/16-123000 psiMannlig PT til mannlig JIC764NOK
EATON J4-4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBORettPlain316 rustfritt stål1.42 "7 / 16-204500 PSIMannlig PT til mannlig JIC377NOK
EATON J4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVF 4HM23 J4CBORettPlain316 rustfritt stål1.22 "7 / 16-204500 PSIMannlig PT til mannlig JIC176NOK
EATON J5-4CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBORettPlain316 rustfritt stål1.42 "1 / 2-204000 PSIMannlig PT til mannlig JIC270NOK
EATON J6-6CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBORettPlain316 rustfritt stål1.43 "9 / 16-184000 PSIMannlig PT til mannlig JIC266NOK
EATON J6CBO slangeadapter Mnpt til hann Jic rett | AD7ZVM 4HM29 J6CBORettPlain316 rustfritt stål1.43 "9 / 16-184000 PSIMannlig PT til mannlig JIC241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2242-8-10s slangeadapter Npt til Jic 7/8-14 x 1/2-14
243NOK / enhet