Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2216-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae Orb Male Carbon Steel | AD9YEU 4VRZ4

EATON 2216-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae Orb hann karbonstål

På lager
Vare: AD9YEU Modell: 2216-16-16SKryssreferanse: 4VRZ4
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse1 - 11-1 / 2
AdaptertypeRett
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.91 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-5/16-12
Maks. Arbeids press2500 PSI
GjengetypeMann ORB til kvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2216-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YEG 4VRY2 2216-4-4STrivalent kromsink1"4500 PSIMann ORB til kvinnelig PT92NOK
EATON 2216-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YEH 4VRY3 2216-4-6STrivalent kromsink1.24 "4500 PSIMann ORB til kvinnelig PT110NOK
EATON 2216-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YEJ 4VRY4 2216-6-6STrivalent kromsink1.25 "3500 psiMann ORB til kvinnelig PT100NOK
EATON 2216-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YEK 4VRY5 2216-6-8STrivalent kromsink1.25 "3500 psiMann ORB til kvinnelig PT117NOK
EATON 2216-6-10S Nptf Kvinne Hanne Karbonstål | AD9YEL 4VRY6 2216-6-10STrivalent kromsink1.34 "3500 psiMann ORB til kvinnelig PT127NOK
EATON 2216-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YEM 4VRY7 2216-8-8STrivalent kromsink1.65 "3500 psiMann ORB til kvinnelig PT126NOK
EATON 2216-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae Orb hann karbonstål | AD9YEN 4VRY8 2216-8-10STrivalent kromsink1.54 "3500 psiMann ORB til kvinnelig PT145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2216-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae Orb hann karbonstål
337NOK / enhet