Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 221501-12-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPE 38YP81

EATON 221501-12-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RPE Modell: 221501-12-6SKryssreferanse: 38YP81
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.69
Mannlig ORS-størrelse (tommer)9/16 "-18
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-1 / 16 "-12
Maks. Arbeids press3000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 221501-16-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPF 38YP82 221501-16-6S1.842500712NOK
EATON 221501-16-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPG 38YP83 221501-16-8S1.942500373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 221501-12-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål
240NOK / enhet