Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2096-12-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Nptf Female Carbon Steel | AD9XRF 4VPT2

EATON 2096-12-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål

På lager
Vare: AD9XRF Modell: 2096-12-8SKryssreferanse: 4VPT2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse3/4-14 x 1/2-14
AdaptertypeKopling
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.96 "
Maks. Arbeids press5000 psi
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2096-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TMV 2F481 2096-4SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.13 "4500 PSIKvinne PT til kvinnelig PT90NOK
EATON 2096-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TMW 2F483 2096-6SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.13 "3500 psiKvinne PT til kvinnelig PT137NOK
EATON 2096-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TMX 2F485 2096-8SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.13 "3500 psiKvinne PT til kvinnelig PT210NOK
EATON 2096-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD7ZJR 4HL82 2096-12SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.53 "3000 psiKvinne PT til kvinnelig PT276NOK
EATON 2096-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD7ZJT 4HL83 2096-16SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.89 "2500 PSIKvinne PT til kvinnelig PT417NOK
EATON 2096-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD7ZJU 4HL84 2096-20SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.93 "2000 PSIKvinne PT til kvinnelig PT555NOK
EATON 2096-8-4S Nptf Kvinnelig karbonstål | AD9XRD 4VPR9 2096-8-4SKoplingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.7 "3500 psiKvinnelig PT102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2096-12-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål
169NOK / enhet