Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2096-8-4S Nptf Kvinnelig karbonstål | AD9XRD 4VPR9

EATON 2096-8-4S Nptf Kvinnelig karbonstål

På lager
Vare: AD9XRD Modell: 2096-8-4SKryssreferanse: 4VPR9
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse1/2-14 x 1/4-18
AdaptertypeKopling
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.7 "
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2096-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TMV 2F481 2096-4SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.13 "4500 PSIKvinne PT til kvinnelig PT89NOK
EATON 2096-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TMW 2F483 2096-6SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.13 "3500 psiKvinne PT til kvinnelig PT121NOK
EATON 2096-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AB9TMX 2F485 2096-8SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.13 "3500 psiKvinne PT til kvinnelig PT184NOK
EATON 2096-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD7ZJR 4HL82 2096-12SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.53 "3000 psiKvinne PT til kvinnelig PT244NOK
EATON 2096-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD7ZJT 4HL83 2096-16SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.89 "2500 PSIKvinne PT til kvinnelig PT417NOK
EATON 2096-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD7ZJU 4HL84 2096-20SNPT-koblingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.93 "2000 PSIKvinne PT til kvinnelig PT525NOK
EATON 2096-8-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn karbonstål | AD9XRE 4VPT1 2096-8-6SKoplingTrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.7 "3500 psiKvinnelig PT124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2096-8-4S Nptf Kvinnelig karbonstål
88NOK / enhet