Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2091-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD9XTD 4VPV5

EATON 2091-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål

På lager
Vare: AD9XTD Modell: 2091-12-12SKryssreferanse: 4VPV5
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse3 / 4-14
(M) NPT-størrelse (in.)3 / 4-14
AdaptertypeTee
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.72 "
Maks. Arbeids press3000 psi
GjengetypeMann PT til kvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2091-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD9XTA 4VPV2 2091-4-4STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter1.76 "4500 PSIMann PT til kvinnelig PT179NOK
EATON 2091-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD9XTB 4VPV3 2091-6-6STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter2.04 "3500 psiMann PT til kvinnelig PT245NOK
EATON 2091-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD9XTC 4VPV4 2091-8-8STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter2.46 "3500 psiMann PT til kvinnelig PT317NOK
EATON 2091-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD9XTE 4VPV6 2091-16-16STrivalent kromsinkHydraulisk slangeadapter3.24 "2500 PSIMann PT til kvinnelig PT760NOK
EATON 2091-2-2S Nptf Hun Nptf Hun Npt Hunn Karbonstål | AH8RJW 38YN80 2091-2-2STrivalent kromat sinkRørgjenge slangeadapter1.325000Mannlig PT423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2091-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål
413NOK / enhet