Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2083-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hann karbonstål | AB9TMH 2F459

EATON 2083-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hann karbonstål

På lager
Vare: AB9TMH Modell: 2083-8-8SKryssreferanse: 2F459
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 2-14
AdaptertypeSekskant brystvorte
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.89 "
Maks. Arbeids press6000 PSI
GjengetypeMann PT til Mann PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsmaterialeLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2083-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hann karbonstål | AB9TMC 2F449 2083-12-12STrivalent kromsinkStål1.96 "5000 psiMann PT til Mann PT142NOK
EATON 2083-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hann karbonstål | AB9TMD 2F451 2083-16-16STrivalent kromsinkStål2.34 "4000 PSIMann PT til Mann PT239NOK
EATON 2083-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hann karbonstål | AB9TME 2F453 2083-4-4STrivalent kromsinkStål1.45 "9500 PSIMann PT til Mann PT55NOK
EATON 2083-6-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hann karbonstål | AB9TMF 2F455 2083-6-4STrivalent kromsinkStål1.45 "8000 PSIMann PT til Mann PT73NOK
EATON 2083-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hann karbonstål | AB9TMG 2F457 2083-6-6STrivalent kromat sinkKarbonstål1.45 "8000 PSIMann PT til Mann PT64NOK
EATON 2083-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hann karbonstål | AD7ZJH 4HL74 2083-20-20STrivalent kromsinkStål2.48 "3000 psiMann PT til Mann PT282NOK
EATON 2083-6-2S Nptf hann karbonstål | AD9YLD 4VTJ3 2083-6-2STrivalent kromsinkStål1.45 "8000 PSIMann PT til Mann PT89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2083-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Nptf hann karbonstål
91NOK / enhet