Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2047-8-6S Npsm Female Nptf Male Carbon Steel | AH8RJH 38YN68

EATON 2047-8-6S Npsm Hun Nptf Hann Karbonstål

På lager
Vare: AH8RJH Modell: 2047-8-6SKryssreferanse: 38YN68
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
428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenge slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.65
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1/2 "-14
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3/8 "-18
Maks. Arbeids press4000
GjengetypeNPSM for kvinner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 90 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishMonteringsstørrelseSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2047-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKV 2F389 2047-12-12SAlbuens indre rørdreieTrivalent kromsink3 / 4-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1.19 "3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel400NOK
EATON 2047-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKW 2F393 2047-4-4SAlbuens indre rørdreieTrivalent kromsink1 / 4-18 NPSMHydraulisk slangeadapter0.78 "5000 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel178NOK
EATON 2047-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKX 2F395 2047-6-6SAlbuens indre rørdreieTrivalent kromsink3 / 8-18 NPSMHydraulisk slangeadapter0.94 "4000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel155NOK
EATON 2047-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKY 2F397 2047-8-8SAlbuens indre rørdreieTrivalent kromsink1 / 2-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1"3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel180NOK
EATON 2047-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXU 4VRC5 2047-16-16S90 graders albueTrivalent kromsink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter3.06 "3000 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM668NOK
EATON 2047-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXV 4VRC6 2047-20-20S90 graders albueTrivalent kromsink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter3.64 "2000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM839NOK
EATON 2047-24-24S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXW 4VRC7 2047-24-24S90 graders albueTrivalent kromsink1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter4.04 "1500 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM1 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2047-8-6S Npsm Hun Nptf Hann Karbonstål
428NOK / enhet