Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2041-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AH8RPB 38YP78

EATON 2041-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RPB Modell: 2041-5-5SKryssreferanse: 38YP78
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.07
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1/2 "-20
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1/2 "-20
Maks. Arbeids press5000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2041-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9TKE 2F361 2041-6-6SSkottTrivalent kromsink2.18 "9 / 16-187000 PSIMann JIC til Mann JIC128NOK
EATON 2041-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9TKF 2F363 2041-8-8SSkottTrivalent kromsink2.44 "3/4 - 166000 PSIMann JIC til Mann JIC186NOK
EATON 2041-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AD7ZHW 4HL60 2041-4-4SSkottTrivalent kromsink2.07 "7 / 16-208500 PSIMann JIC til Mann JIC139NOK
EATON 2041-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AD9XTL 4VPW3 2041-10-10SRett skottTrivalent kromsink2.74 "7 / 8-145500 PSIMann JIC201NOK
EATON 2041-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AD9XTN 4VPW5 2041-16-16SRett skottTrivalent kromsink3.14 "1-5/16-123500 psiMann JIC547NOK
EATON 2041-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AH8RPC 38YP79 2041-20-20S-Trivalent kromat sink3.31-2000Mann JIC1 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2041-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål
505NOK / enhet