Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2041-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AD7ZHW 4HL60

EATON 2041-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AD7ZHW Modell: 2041-4-4SKryssref: 4HL60
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeSkott
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.07 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 16-20
Maks. Arbeids press8500 PSI
GjengetypeMann JIC til Mann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2041-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9TKE 2F361 2041-6-6SSkottTrivalent kromsink2.18 "9 / 16-187000 PSIMann JIC til Mann JIC128NOK
EATON 2041-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AB9TKF 2F363 2041-8-8SSkottTrivalent kromsink2.44 "3/4 - 166000 PSIMann JIC til Mann JIC187NOK
EATON 2041-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AD9XTL 4VPW3 2041-10-10SRett skottTrivalent kromsink2.74 "7 / 8-145500 PSIMann JIC200NOK
EATON 2041-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AD9XTN 4VPW5 2041-16-16SRett skottTrivalent kromsink3.14 "1-5/16-123500 psiMann JIC554NOK
EATON 2041-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AH8RPB 38YP78 2041-5-5S-Trivalent kromat sink2.07-5000Mann JIC475NOK
EATON 2041-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål | AH8RPC 38YP79 2041-20-20S-Trivalent kromat sink3.31-2000Mann JIC1 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2041-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann/Sae 37 hann karbonstål
136NOK / enhet