Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2040-8-8S Nptf Hann Nptf Kvinne Karbonstål | AH8RGF 38YN20

EATON 2040-8-8S Nptf Hann Nptf Hunn Karbonstål

På lager
Vare: AH8RGF Modell: 2040-8-8SKryssreferanse: 38YN20

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenge slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.87
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1/2 "-14
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1/2 "-14
Maks. Arbeids press4000
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2040-2-2S Nptf Hann Nptf Hunn Karbonstål | AH8RFZ 38YN14 2040-2-2S1.045000118NOK
EATON 2040-2-4S Nptf Hann Nptf Hunn Karbonstål | AH8RGA 38YN15 2040-2-4S1.21500095NOK
EATON 2040-4-4S Nptf Hann Nptf Hunn Karbonstål | AH8RGB 38YN16 2040-4-4S1.395000161NOK
EATON 2040-4-6S Nptf Hann Nptf Hunn Karbonstål | AH8RGC 38YN17 2040-4-6S1.445000156NOK
EATON 2040-6-6S Nptf Hann Nptf Kvinne Karbonstål | AH8RGD 38YN18 2040-6-6S1.444000174NOK
EATON 2040-6-8S Nptf Hann Nptf Hunn Karbonstål | AH8RGE 38YN19 2040-6-8S1.684000166NOK
EATON 2040-8-12S Nptf Hann Nptf Kvinne Karbonstål | AH8RGG 38YN21 2040-8-12S1.933000237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2040-8-8S Nptf Hann Nptf Hunn Karbonstål
225NOK / enhet