Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 202702-4-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YHY 4VTC6

EATON 202702-4-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AD9YHY Modell: 202702-4-8SKryssreferanse: 4VTC6
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.49 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)3 / 4-16
Mannlig SAE-størrelse (tommer)7 / 16-20
Maks. Arbeids press6000 PSI
GjengetypeMann ORB til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 202702-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJK 2F339 202702-10-10STrivalent kromsink1.7 "7 / 8-145500 PSIMale SAE til Male JIC113NOK
EATON 202702-10-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJM 2F341 202702-10-8STrivalent kromsink1.5 "3 / 4-166000 PSIMale SAE til Male JIC110NOK
EATON 202702-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJN 2F343 202702-12-12STrivalent kromsink1.97 "1-1/16-124000 PSIMale SAE til Male JIC167NOK
EATON 202702-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJQ 2F345 202702-16-16STrivalent kromsink2.04 "1-5/16-123500 psiMale SAE til Male JIC240NOK
EATON 202702-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJT 2F347 202702-4-4STrivalent kromsink1.23 "7 / 16-207500 PSIMale SAE til Male JIC59NOK
EATON 202702-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJU 2F349 202702-4-6STrivalent kromsink1.27 "9 / 16-187000 PSIMale SAE til Male JIC68NOK
EATON 202702-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJW 2F351 202702-6-6STrivalent kromsink1.3 "9 / 16-187000 PSIMale SAE til Male JIC76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 202702-4-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål
427NOK / enhet