Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 202702-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJU 2F349

EATON 202702-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AB9TJU Modell: 202702-4-6SKryssreferanse: 2F349

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeRett
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.27 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)9 / 16-18
Mannlig SAE-størrelse (tommer)7 / 16-20
Maks. Arbeids press7000 PSI
GjengetypeMale SAE til Male JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 202702-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJK 2F339 202702-10-10STrivalent kromsink1.7 "7 / 8-145500 PSIMale SAE til Male JIC113NOK
EATON 202702-10-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJM 2F341 202702-10-8STrivalent kromsink1.5 "3 / 4-166000 PSIMale SAE til Male JIC110NOK
EATON 202702-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJN 2F343 202702-12-12STrivalent kromsink1.97 "1-1/16-124000 PSIMale SAE til Male JIC167NOK
EATON 202702-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJQ 2F345 202702-16-16STrivalent kromsink2.04 "1-5/16-123500 psiMale SAE til Male JIC240NOK
EATON 202702-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJT 2F347 202702-4-4STrivalent kromsink1.23 "7 / 16-207500 PSIMale SAE til Male JIC59NOK
EATON 202702-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJW 2F351 202702-6-6STrivalent kromsink1.3 "9 / 16-187000 PSIMale SAE til Male JIC76NOK
EATON 202702-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AB9TJY 2F353 202702-6-8STrivalent kromsink1.44 "3 / 4-166000 PSIMale SAE til Male JIC99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 202702-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål
68NOK / enhet