Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2022-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Male Carbon Steel | AD9XRZ 4VPV1

EATON 2022-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AD9XRZ Modell: 2022-16-16SKryssreferanse: 4VPV1
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse1 - 11-1 / 2
AdaptertypeRett
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.35 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)1-5/16-12
Maks. Arbeids press2500 PSI
GjengetypeKvinne NPT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2022-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XRP 4VPU1 2022-4-4STrivalent kromsink1.39 "7 / 16-204500 PSIKvinne NPT til mannlig JIC95NOK
EATON 2022-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XRQ 4VPU2 2022-4-6STrivalent kromsink1.4 "9 / 16-184500 PSIKvinne NPT til mannlig JIC89NOK
EATON 2022-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XRR 4VPU3 2022-6-6STrivalent kromsink1.46 "9 / 16-183500 psiKvinne NPT til mannlig JIC93NOK
EATON 2022-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XRT 4VPU4 2022-6-8STrivalent kromsink1.56 "3 / 4-163500 psiKvinne NPT til mannlig JIC161NOK
EATON 2022-8-6S Hydraulisk slangeadapter, 1/2 i 9/16 i Nptf Sae 37 Karbonstål | AD9XRU 4VPU5 2022-8-6STrivalent kromsink1.69 "9 / 16-183500 psiKvinne NPT til mannlig JIC240NOK
EATON 2022-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XRV 4VPU6 2022-8-8STrivalent kromsink1.79 "3 / 4-163500 psiKvinne NPT til mannlig JIC173NOK
EATON 2022-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XRW 4VPU7 2022-8-10STrivalent kromsink1.89 "7 / 8-143500 psiKvinne NPT til mannlig JIC224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2022-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Sae 37 hann karbonstål
340NOK / enhet