Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA16FJB16 Hydraulisk slangekobling | AD9YQM 4VUC8

EATON 1AA16FJB16 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD9YQM Modell: 1AA16FJB16Kryssreferanse: 4VUC8
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
1 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-16
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringstype90 graders albue
Slange1"
JIC-tråd (inn.)1-5/16-12
Lengde3.56 "
Gjengevinkel (grad.)37
typenCrimp, kvinnelig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeSlangeInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris
EATON 1AA10FJB10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBU 10C373 1AA10FJB10Crimp, kvinnelig JIC-svivel10Trivalent kromsinkStål5 / 8 "-2.7 "-707NOK
EATON 1AA4FJB4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQC 4VUA8 1AA4FJB4Crimp, kvinnelig JIC-4ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-1.84 "-296NOK
EATON 1AA5FJB4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQD 4VUA9 1AA5FJB4Crimp, kvinnelig JIC-5ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-1.92 "-430NOK
EATON 1AA6FJB4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQE 4VUC1 1AA6FJB4Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2"-382NOK
EATON 1AA6FJB6 Hydraulisk slangekobling | AD9YQF 4VUC2 1AA6FJB6Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.21 "-301NOK
EATON 1AA8FJB6 Hydraulisk slangekobling | AD9YQG 4VUC3 1AA8FJB6Crimp, kvinnelig JIC-8ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.42 "-446NOK
EATON 1AA8FJB8 Hydraulisk slangekobling | AD9YQH 4VUC4 1AA8FJB8Crimp, kvinnelig JIC-8ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.59 "-359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA16FJB16 Hydraulisk slangekobling
1 326 NOK / enhet