Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA16FJA16 Hydraulisk slangekobling | AD9YQB 4VUA7

EATON 1AA16FJA16 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD9YQB Modell: 1AA16FJA16Kryssref: 4VUA7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-16
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringstype45 graders albue
Slange1"
JIC-tråd (inn.)1-5/16-12
Lengde3.74 "
Gjengevinkel (grad.)37
typenCrimp, kvinnelig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeSlangeInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris
EATON 1AA4FJA4 Hydraulisk slangekobling | AD9YPR 4VTZ9 1AA4FJA4-4ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-1.78 "-424NOK
EATON 1AA5FJA4 Hydraulisk slangekobling | AD9YPV 4VUA1 1AA5FJA4-5ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2.04 "-426NOK
EATON 1AA6FJA4 Hydraulisk slangekobling | AD9YPW 4VUA2 1AA6FJA4-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2.09 "-400NOK
EATON 1AA6FJA6 Hydraulisk slangekobling | AD9YPX 4VUA3 1AA6FJA6-6ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.31 "-464NOK
EATON 1AA8FJA8 Hydraulisk slangekobling | AD9YPY 4VUA4 1AA8FJA8-8ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.82 "-493NOK
EATON 1AA10FJA8 Hydraulisk slangekobling | AD9YPZ 4VUA5 1AA10FJA8-10ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-3.03 "-623NOK
EATON 1AA12FJA12 Hydraulisk slangekobling | AD9YQA 4VUA6 1AA12FJA12-12ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 4 "-3.43 "-959NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA16FJA16 Hydraulisk slangekobling
1 445 NOK / enhet