Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 190302-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GVU 4KFG1

EATON 190302-6S Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD8GVU Modell: 190302-6SKryssreferanse: 4KFG1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-6
SAE-størrelse for kvinner (tommer)5 / 8-18
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringstype90 graders albue
Slange5 / 16 "
Lengde2.13 "
Gjengevinkel (grad.)45
typenGjenbrukbar SAE-svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseMonteringstypeSlangeLengdetypenPris
EATON 190297-5S Hydraulisk slangekobling | AD8GVK 4KFF2 190297-5S-545 graders albue1 / 4 "2.07 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel546NOK
EATON 190299-6S Hydraulisk slangekobling | AD8GVN 4KFF5 190299-6S-645 graders albue5 / 16 "2.23 "Gjenbrukbar SAE-svivel578NOK
EATON 190299-12S Hydraulisk slangekobling | AD8GVP 4KFF6 190299-12S-1245 graders albue5 / 8 "3.78 "Gjenbrukbar SAE-svivel1 097 NOK
EATON 190296-5S Hydraulisk slangekobling | AD8GVT 4KFF9 190296-5S-590 graders albue1 / 4 "1.96 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel577NOK
EATON 190302-12S Hydraulisk slangekobling | AD8GVV 4KFG2 190302-12S-1290 graders albue7 / 8 "3.74 "Gjenbrukbar SAE-svivel1 086 NOK
EATON 190295-4S Hydraulisk slangekobling | AD8GVZ 4KFG6 190295-4S-490 graders albue3 / 16 "1.74 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel579NOK
EATON 190295-8S Hydraulisk slangekobling | AD8GWA 4KFG7 190295-8S-890 graders albue13 / 32 "2.88 "Gjenbrukbar kvinnelig universal svivel673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 190302-6S Hydraulisk slangekobling
573NOK / enhet