Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.075.0200 Carriage Bolt, 3/4-10 Thread Size, 2 Inch Length, 10Pk | AB6EAF 21A928

EARNEST U08300.075.0200 Vognbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6EAF Modell: U08300.075.0200Kryssref.: 21A928 / 164W38

Få tak i det Mai 20, mandag
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
320NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse49 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.1.594 "
Hodehøyde0.406 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.406 "
Firkantet bredde0.768 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse3 / 4-10
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5674
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.075.0200 Vognbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 tomme lengde, 10pk
320NOK /pakke