Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.050.0150 Vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 50pk | AB6DZD 21A903

EARNEST U08300.050.0150 Vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AB6DZD Modell: U08300.050.0150Kryssreferanse: 21A903

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.281 "
Firkantet bredde0.515 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6289
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.050.0150 Vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 50pk
187NOK /pakke