Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U04170.075.0400 Tap Bolt, Vanlig, 3/4-16 Gjengestørrelse, 4 Tommer Lengde, 5Pk | AB6ERF 21C455

EARNEST U04170.075.0400 Tap Bolt, vanlig, 3/4-16 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6ERF Modell: U04170.075.0400Kryssref.: 21C455 / 167F68
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
705NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2B
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning120,000
Rockwell HardnessC33 til C39
Størrelse3 / 4-16 x 4 "
System for målinginch
Strekkfasthet150,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde4"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2645
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U04170.075.0400 Tap Bolt, vanlig, 3/4-16 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk
705NOK /pakke