Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 102533G Hylseskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers lengde | AF7HZG 21EK19

EARNEST 102533G Hylseskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AF7HZG Modell: 102533GKryssref: 21EK19
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Kjørestørrelse9 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1-5 / 16 "
Hodehøyde7 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
Trådstørrelse7 / 8-9
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318158020

Produktdetaljer:

    • Ventilert hullstørrelse (ikke ventilert)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 102533G Hylseskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers lengde
325NOK / enhet