EAGLE 1655MBBR polytrommel med åpent hode, 57 gallon, blå, metall spaklåsring med boltring | AG8DXJ

EAGLE 1655MBBR polytrommel med åpent hode, 57 gallon, blå, metallspaklåsring med boltring

På lager
Vare: AG8DXJ Modell: 1655MBBR

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeLås av metallspak
FARGEBlå
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.22.875 "
Lastekapasitet552 lb.
MaterialeHDPE
Utenfor Dia.23.75 "
Total høyde39.125 "
FN-vurdering Væske1H2/Y100/S, 1H2/X100/S
FN-vurdering Solid1H2/Y100/S, 1H2/X100/S
Volumkapasitet57 gal.
Vekt24 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumLukk TypeFARGEVektInne i Dia.SakLastekapasitetUtenfor Dia.Pris
EAGLE 1656 Trommel 55 Gallon Hdpe Gul polypropylenring | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Leverlock-ringGul-22.125 "Transporttrommel552 lb.22.5 "2 295 NOK
EAGLE 1610MB Lab Pack Spilloppbevaring 14 gallon blå | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Leverlock-ringBlå-13.5 "Transporttrommel220 lb.15 "1 195 NOK
EAGLE 1601MB Lab Pack Spilloppbevaring 30 gallon blå | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Leverlock-ringBlå-19 "Transporttrommel396 lb.21.125 "1 421 NOK
EAGLE 1600SL Lab-pakker med skrulokk, gul, 114L kapasitet, 57.2 cm x 57.2 cm Størrelse | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.SkruGul-19.875 "Bergingstrommel3696 lb.22.5 "1 358 NOK
EAGLE 1601 Lab Pack Trommellastkapasitet 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Leverlock-ringGul-16.625 "Transporttrommel220 lb.21.125 "1 604 NOK
EAGLE 1652 Oppbevaringstrommel for farlig materiale 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Leverlock-ringGul-19 "Transporttrommel88 lb.20.875 "1 360 NOK
EAGLE 1610Y Oppbevaringstrommel for farlig materiale 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Leverlock-ringGul-13.5 "Transporttrommel143 lb.15 "1 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1655MBBR polytrommel med åpent hode, 57 gallon, blå, metallspaklåsring med boltring
1 744 NOK / enhet