Eagle 1610MB laboratoriepakke med åpen hodetrommel lagrer, håndterer og transporterer farlige materialer på en sikker måte mens den inneholder søl. Den kan også fungere som frakt-/lagringsbeholder for bioavfall og forbrenningsartikler. Denne laboratorietrommelen kan inneholde små, ikke-skadede flasker, kar, bokser og 5-liters spann som inneholder ikke-lekkende farlige materialer. Den har en maksimal lastekapasitet på 220 lb (100 kg) og en volumkapasitet på 14 gallon (52.2 liter).
Egenskaper:
- Eagle 1610MB laboratoriepakke med åpen hodetrommel har formblåst høydensitetspolyetylen (HDPE)-konstruksjon med UV-hemmere for kjemisk motstand, lett, holdbarhet og UV-beskyttelse.
- Den leveres med et hvitt lokk som har en metallspaklås for å hindre at støv, rusk eller forurensninger kommer inn i lagret materiale.
- Disse stabeltestede polytromlene har vinklede sidevegger for å kunne legges inn i tromler av samme størrelse når de ikke er i bruk for å tillate sikker oppbevaring.
Kompatibelt tilbehør:
- Eagle 1689 Spillpallerampe: Denne rampen kobles til en spillpall, noe som letter lasting og lossing av fat og containere, gjør prosessen mer tilgjengelig og bidrar til skadeforebygging.
Standarder og godkjenninger:
- DOT 49 CFR 173.12
- UN / DOT 1H2/X65/S & 1H2/Y100/S
- FDA 21 CFR 177.1520
- UL 94HB
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva skal jeg gjøre i tilfelle de lagrede beholderne eller materialet lekker i Eagle 1610MB laboratoriepakke med åpen hodetrommel?
A. Hvis de lagrede beholderne eller materialet lekker i Eagle 1610MB laboratoriepakningstrommel med åpent hode, må brukerne pakke dem med tilstrekkelig med sorbenter slik at det ikke er noen fri væske i denne trommelen.
Q. Hva er overpack-tromler?
A. Overpakningsfat brukes til å trygt holde store ikke-skadede bokser, beholdere og fat som inneholder ikke-lekkende farlige materialer. Hvis denne Eagle 1610MB laboratoriepakken med åpent hode brukes som en overpakketrommel, kan den inneholde en maksimal beholderstørrelse på 5 liter.
Sp. Hva er driftstemperaturen til denne Eagle 1610MB laboratoriepakken med åpent hodetrommel?
A. Eagle 1610MB laboratoriepakke med åpen hodetrommel har driftstemperaturer fra -40 til 140 grader C (-34 til 54 grader F).
Sp. Hvor ofte bør beholderen for utslipp inspiseres?
A.
- Utfør visuelle inspeksjoner med jevne mellomrom.
- Utfør grundigere inspeksjoner etter eventuelle betydelige utslipp eller hendelser.
- Følg eventuelle anbefalte inspeksjonsplaner gitt av produsenten.
Sp. Hvordan kan jeg rengjøre denne Eagle 1610MB sølbeholderen?
A.
- Bruk et mildt rengjøringsmiddel og vannløsning for å rengjøre trommelen.
- Sørg for at trommelen er grundig skylt og tørket før gjenbruk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier som kan påvirke trommelens materiale.