EAGLE 1655MB polytrommel åpent hode 55 gallon høyde 39-1/8 tommer | AD4BMP 41C213

EAGLE 1655 MB polytrommel åpent hode 55 gallon høyde 39-1/8 tommer

På lager
Vare: AD4BMP Modell: 1655 MBKryssreferanse: 41C213

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeLeverlock-ring
FARGEBlå
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.22.875 "
Lastekapasitet552 lb.
MaterialeHDPE
Materiell tykkelse. 125 "
Utenfor Dia.23.75 "
Total høyde39.125 "
EmballasjegruppeFarlig materiale
FN-vurdering Væske1H2/X200/S, 1H2/Y250/S
FN-vurdering Solid1H2/Y250/S, 1H2/X200/S
Volum55 gal.
Volumkapasitet55 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labpakketrommel med blåsestøpt polyetylenkonstruksjon med høy tetthet, ideell for transport, håndtering og lagring av farlige materialer
    • Utstyrt med UV-hemmere som gir kjemikalie- og værbestandighet
    • Hvitt lokk med låsebånd i metall for å forhindre søl
    • DOT 49 og CFR 173.12 kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellVolumLukk TypeFARGEVektInne i Dia.SakLastekapasitetUtenfor Dia.Pris
EAGLE 1656 Trommel 55 Gallon Hdpe Gul polypropylenring | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Leverlock-ringGul-22.125 "Transporttrommel552 lb.22.5 "1 526 NOK
EAGLE 1610MB Lab Pack Spilloppbevaring 14 gallon blå | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Leverlock-ringBlå-13.5 "Transporttrommel220 lb.15 "741NOK
EAGLE 1601MB Lab Pack Spilloppbevaring 30 gallon blå | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Leverlock-ringBlå-19 "Transporttrommel396 lb.21.125 "967NOK
EAGLE 1600SL Lab-pakker med skrulokk, gul, 114L kapasitet, 57.2 cm x 57.2 cm Størrelse | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.SkruGul-19.875 "Bergingstrommel3696 lb.22.5 "963NOK
EAGLE 1601 Lab Pack Trommellastkapasitet 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Leverlock-ringGul-16.625 "Transporttrommel220 lb.21.125 "922NOK
EAGLE 1652 Oppbevaringstrommel for farlig materiale 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Leverlock-ringGul-19 "Transporttrommel88 lb.20.875 "868NOK
EAGLE 1610Y Oppbevaringstrommel for farlig materiale 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Leverlock-ringGul-13.5 "Transporttrommel143 lb.15 "1 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1655 MB polytrommel åpent hode 55 gallon høyde 39-1/8 tommer
1 653 NOK / enhet