Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US ETS7501 Skrupunktbryter Kun bithode | AF6QXL 20FP98

EAGLE TOOL US ETS7501 Skrupunktbryter Kun bithode

På lager
Vare: AF6QXL Modell: ETS7501Kryssreferanse: 20FP98
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruepunktbryter bare hodet
Bit Dia.3 / 4 "
SkjærekantSkruepunkt
Diameter3 / 4 "
Lengde5"
Total lengde5"
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETS375 Skrupunktbryter Kun bithode | AF6QXJ 20FP96 ETS3753 / 8 "3 / 8 "4"4"3 / 16 "302NOK
EAGLE TOOL US ETS562 Skrupunktbryter Kun bithode | AF6QXK 20FP97 ETS5629 / 16 "9 / 16 "4"4"3 / 16 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US ETS7501 Skrupunktbryter Kun bithode
404NOK / enhet