Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US ETS375 Skrupunktbryter Kun bithode | AF6QXJ 20FP96

EAGLE TOOL US ETS375 Skrupunktbryter Kun bithode

På lager
Vare: AF6QXJ Modell: ETS375Kryssreferanse: 20FP96
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruepunktbryter bare hodet
Bit Dia.3 / 8 "
SkjærekantSkruepunkt
Diameter3 / 8 "
Lengde4"
Total lengde4"
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETS562 Skrupunktbryter Kun bithode | AF6QXK 20FP97 ETS5629 / 16 "9 / 16 "4"4"3 / 16 "326NOK
EAGLE TOOL US ETS7501 Skrupunktbryter Kun bithode | AF6QXL 20FP98 ETS75013 / 4 "3 / 4 "5"5"1 / 4 "404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US ETS375 Skrupunktbryter Kun bithode
302NOK / enhet