Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US EHS25036 Fleksibel borkrone 1/4 tommers diameter x 36 tommers lengde | AF6QYX 20FR47

EAGLE TOOL US EHS25036 fleksibel borkrone 1/4 tomme diameter x 36 tommers lengde

På lager
Vare: AF6QYX Modell: EHS25036Kryssreferanse: 20FR47
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel borekron
Bit Dia.1 / 4 "
SkjærekantHigh Speed ​​Split Point
Diameter1 / 4 "
Lengde36 "
Total lengde36 "
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ESP37518 Fleksibel borkrone 3/8 tommers diameter x 18 tommers lengde | AF6QXT 20FR20 ESP375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "398NOK
EAGLE TOOL US ESP37524 Fleksibel borkrone 3/8 tommers diameter x 24 tommers lengde | AF6QXU 20FR21 ESP375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "407NOK
EAGLE TOOL US ESP37536 Fleksibel borkrone 3/8 tommers diameter x 36 tommers lengde | AF6QXV 20FR22 ESP375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "436NOK
EAGLE TOOL US ESP37554 Fleksibel borkrone 3/8 tommers diameter x 54 tommers lengde | AF6QXW 20FR23 ESP375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "452NOK
EAGLE TOOL US ESP37572 Fleksibel borkrone 3/8 tommers diameter x 72 tommers lengde | AF6QXX 20FR24 ESP375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "473NOK
RFQ
EAGLE TOOL US ESP56218 Fleksibel borkrone 9/16 tommers diameter x 18 tommers lengde | AF6QXY 20FR25 ESP562189 / 16 "9 / 16 "18 "18 "3 / 16 "435NOK
EAGLE TOOL US ESP56224 Fleksibel borkrone 9/16 tommers diameter x 24 tommers lengde | AF6QXZ 20FR26 ESP562249 / 16 "9 / 16 "24 "24 "3 / 16 "472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US EHS25036 fleksibel borkrone 1/4 tomme diameter x 36 tommers lengde
312NOK / enhet