EAGLE BELTING 4907033 Rundt belte Solid 3/4 tommers Urethane | AA7DYV 15V502

EAGLE BELTING 4907033 Rundt belte Solid 3/4 tomme uretan

På lager
Vare: AA7DYV Modell: 4907033Kryssreferanse: 15V502

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt belte
FARGEFjern
Kjernetypesolid
Diameter3 / 4 "
HardhetKyst A 95
MaterialeUretan
Min. Remskive Dia.7-1 / 2 "
Total lengde100ft.
Temp. Område-22 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926906090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tekstur (glatt)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
EAGLE BELTING 4907003 Rundt belte Solid 3/32 Tommers Urethane | AA7DYK 15V492 49070033 / 32 "950NOK
EAGLE BELTING 4907006 Rund belte solid 1/8 tommers uretan | AA7DYL 15V493 49070061 / 8 "1 109 NOK
EAGLE BELTING 4907009 Rund belte solid 3/16 tommers uretan | AA7DYM 15V494 49070093 / 16 "1 481 NOK
RFQ
EAGLE BELTING 4907012 Rund belte solid 1/4 tommers uretan | AA7DYN 15V495 49070121 / 4 "1 956 NOK
EAGLE BELTING 4907015 Round Belt Solid 5/16 inch Urethane | AA7DYP 15V496 49070155 / 16 "3 444 NOK
EAGLE BELTING 4907018 Rundt belte Solid 3/8 Tommers Urethane | AA7DYQ 15V497 49070183 / 8 "4 352 NOK
EAGLE BELTING 4907024 Rundt belte Solid 1/2 tomme Urethane | AA7DYR 15V498 49070241 / 2 "8 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE BELTING 4907033 Rundt belte Solid 3/4 tomme uretan
18 486 NOK / enhet