Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY 08321CN Cobalt End Mill Single 1/2 Inch Diameter E2040 | AG3QKC 33TT53

YG-1 TOOL COMPANY 08321CN kobolt endefres Enkel 1/2 tomme diameter E2040

På lager
Vare: AG3QKC Modell: 08321CNKryssreferanse: 33TT53
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
714NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde2"
Liste nummerE2040
MaterialeKobolt
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter4
Total lengde4"
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.27
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløytercutting TypeDiameterTotal lengdeShank Dia.DimensjonstypeSluttSluttstilPris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 01289 Kobolt endefres Firkantet ende 1/8 3/8 Kutt L | AC6PFH 35V186 012892sentrum1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "Brøkdel tommerDobbelSquare End220NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 01348 Cobat End Mill Firkantet End 11/16 1-5/16 Cut | AC6PGB 35V204 013482sentrum11 / 16 "3.437 "5 / 8 "Brøkdel tommerensligSquare End542NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 01373 Kobolt endefres Firkantet ende 13/16 1-1/2 Kutt L | AC6PGF 35V208 013732sentrum13 / 16 "3.625 "5 / 8 "Brøkdel tommerensligSquare End714NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 01409 Kobolt endefres Firkantet ende 15/16 1-1/2 Kutt L | AC6PGJ 35V211 014092sentrum15 / 16 "3.75 "7 / 8 "Brøkdel tommerensligSquare End888NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 01435 Kobolt endefres Firkantet ende 1-1/8 1 kutt L | AC6PGN 35V215 014352sentrum1.125 "4.125 "1"Brøkdel tommerensligSquare End1 236 NOK
YG-1 VERKTØY COMPANY 01445 Kobolt endefres Firkantet ende 1-1/4 1-5/8 Kutt L | AC6PGP 35V216 014452sentrum1.25 "4.125 "1.25 "Brøkdel tommerensligSquare End1 345 NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 01477 Kobolt endefres Firkantet ende 2 1-5/8 Kutt L | AC6PGW 35V222 014772sentrum2"4.125 "1.25 "Brøkdel tommerensligSquare End2 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08321CN kobolt endefres Enkel 1/2 tomme diameter E2040
714NOK / enhet