Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 4060-1YTAPE Rubber Buna-n 1 Inch Thick 4 x 36 In | AB3KPY 1TYB7

E JAMES & CO 4060-1YTAPE gummibuna-n 1 tomme tykk 4 x 36 tommer

På lager
Vare: AB3KPY Modell: 4060-1YTAPEKryssreferanse: 1TYB7
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
835NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1"
typenKommersiell karakter
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5163
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 4060-1 / 32XTAPE Gummi Buna-n 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32XTAPEAdhesive1 / 32 "2"43NOK
E JAMES & CO 4060-1 / 16XTAPE Gummi Buna-n 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB3KKP 1TXZ7 4060-1 / 16XTAPEAdhesive1 / 16 "2"110NOK
E JAMES & CO 4060-3/32XTAPE Gummi Buna-n 3/32 Inch Tykk 2 x 36 In | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32XTAPEAdhesive3 / 32 "2"153NOK
E JAMES & CO 4060-1/8XTAPE Gummi Buna-n 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8XTAPEAdhesive1 / 8 "2"115NOK
E JAMES & CO 4060-3/16XTAPE Gummi Buna-n 3/16 Inch Tykk 2 x 36 In | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16XTAPEAdhesive3 / 16 "2"193NOK
E JAMES & CO 4060-1 / 4XTAPE Gummi Buna-n 1/4 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB3KPK 1TYA2 4060-1 / 4XTAPEAdhesive1 / 4 "2"237NOK
E JAMES & CO 4060-3 / 8XTAPE Gummi Buna-n 3/8 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8XTAPEAdhesive3 / 8 "2"297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 4060-1YTAPE gummibuna-n 1 tomme tykk 4 x 36 tommer
835NOK / enhet