Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M20200.100.1000 Gjenget Stål M10 x 1.5, 1m Lengde | AH7VTC 38DK57

GRAINGER M20200.100.1000 Gjenget stangstål M10 x 1.5, 1m lengde

På lager
Vare: AH7VTC Modell: M20200.100.1000Kryssreferanse: 38DK57
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishPlain
Klasseklasse 4
Total lengde1m
Rockwell HardnessB67
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)99.57
Skipets bredde (cm)0.76

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M20200.100.1000 Gjenget stangstål M10 x 1.5, 1m lengde
81NOK / enhet