Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 4050-3/8YTAPE Gummi Buna-n 3/8 tommer tykk 4 x 36 tommer | AB3KJF 1TXR7

E JAMES & CO 4050-3/8YTAPE gummibuna-n 3/8 tomme tykk 4 x 36 tommer

På lager
Vare: AB3KJF Modell: 4050-3/8YTAPEKryssreferanse: 1TXR7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 8 "
typenKommersiell karakter
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3149
Skipets høyde (cm)2.87
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 4050-1 / 32XTAPE Gummi Buna-n 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32XTAPEAdhesive1 / 32 "2"44NOK
E JAMES & CO 4050-1 / 16XTAPE Gummi Buna-n 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16XTAPEAdhesive1 / 16 "2"110NOK
E JAMES & CO 4050-3 / 32XTAPE Gummi Buna-n 3/32 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32XTAPEAdhesive3 / 32 "2"153NOK
E JAMES & CO 4050-1 / 8XTAPE Gummi Buna-n 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8XTAPEAdhesive1 / 8 "2"136NOK
E JAMES & CO 4050-3 / 16XTAPE Gummi Buna-n 3/16 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16XTAPEAdhesive3 / 16 "2"193NOK
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE Gummilist, Buna-n, 1/4 "x 2" x 36 "| AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4XTAPEAdhesive1 / 4 "2"237NOK
E JAMES & CO 4050-3 / 8XTAPE Gummi Buna-n 3/8 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8XTAPEAdhesive3 / 8 "2"297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 4050-3/8YTAPE gummibuna-n 3/8 tomme tykk 4 x 36 tommer
538NOK / enhet